Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED Dauer Signalleuchte Rot, 120 V ac, 240 V ac, Ø 92mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222461
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2222461
EAN/GTIN:
     5059044266489
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 120 V ac, 240 V ac
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Schraubhalterung
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 92mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Multifunktion = Nein
Höhe = 83mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

Mehrzweck-LED-Signalleuchte RS Pro, IP66 Wir stellen vor: Die LED-Signalleuchten von RS Pro, ideale Visual Signalisierungseinheiten mit 360°-Sichtbarkeit. Die Signalleuchten sind eine elektrische Lichtquelle mit LEDs (Leuchtdioden) für eine längere Lebensdauer und ein wartungsfreies Design, um sicherzustellen, dass Zeit für Dinge verwendet wird, die wirklich wichtig sind, um Ihre Branche in Bewegung zu halten. Diese einfach zu installierenden Signalleuchten sind in einer Vielzahl von Farben mit einer Vielzahl von Lichtausgangssignalen erhältlich und vielseitig genug, um für eine Vielzahl von Anwendungen in Fabriken und Produktionsstätten, Baugebieten und zahlreichen öffentlichen Bereichen verwendet werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro LED-Signalleuchte ist ein robustes Visual Alarm Gerät, das einfach zu installieren ist und eine konstante LED-Lichtausgangseinstellung hat Die kostengünstige und motorlose LED-Technologie sorgt für eine längere Leuchtdauer und ist wartungsfrei und spart wertvolle Zeit und Ressourcen Die Signalleuchte besteht aus Durable Polycarbonat und Nylon 66 und ist zuverlässig, bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Strahlung und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist die Signalleuchte beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass sie industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Ideal für die Verwendung als Warnlicht oder Visual Alarm für Notfälle wie Feuer oder Maschinenausfall, als Anrufstelle oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht 1 x Lichtausgangseinstellung: Konstant Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
120 V ac, 240 V ac
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Schraubhalterung
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
92mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Multifunktion:
Nein
Höhe:
83mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, meldeleuchte 120v, 2222461, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS PRO, 56730, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.