Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5953A MESSLEITUNGEN, SCHW/ROT, 1.219M, 600V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4135817
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5953A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Anschlusslänge - imperial: 48 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.219 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, multimeter tastköpfe, tastkopf, messkabel bananenstecker, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5953A, 4135817, 413-5817
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 28,17*
    € 39,09*
    € 8,95*
    ab € 28,12*
    € 39,10*
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 37,27*
    € 49,74*
    Lager 139
    60
    € 14,99*
    ab € 33,46*
    € 50,23*
    € 5,90*
    ab € 35,25*
    € 53,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.