Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, Abwärtsregler 35A, 1 PQFN, 37-Pin, Fest, 1000 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216631
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3284AMNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 35A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = 5%
Gehäusegröße = PQFN
Pinanzahl = 37
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
35A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
5%
Gehäusegröße:
PQFN
Pinanzahl:
37
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, 2216631, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP3284AMNTXG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,25*
1 Tag
1970
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 6.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.