Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Schälbohrer, 6mm → 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221620
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     221620
EAN/GTIN:
     5056070967700
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Bohrertyp = Schälbohrer
Materialstärke max. = 2mm
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 6mm
Schneidengröße max. = 20mm

Normaler HSS-Konusschneider. HSS-Konusschneider für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen zum Bohren sauberer Löcher in Kunststoff, Leiterplatten, Legierungen und Blech bis zu einer Dicke von 2 mm. Schaftlänge 22 mm Kein Kernloch erforderlich
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Schälbohrer
Materialstärke max.:
2mm
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
6mm
Schneidengröße max.:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 221620, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, RS PRO, 53000620, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.