Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 23 mm, SW 29/32Zoll Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 253 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215266
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50A-23
EAN/GTIN:
     3272670648715
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe = 29/32Zoll
Metrische Größe = 23mm
Gesamtlänge = 253 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 23 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe:
29/32Zoll
Metrische Größe:
23mm
Gesamtlänge:
253 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), gabelringschlüssel 23 mm, gabelringschlüssel (zoll), 2215266, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50A23, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.