Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Niethammer Kreuzschlitz aus C-Stahl Fiberglas-Stiel 1kg 336,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215090
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     310-40TM
EAN/GTIN:
     3272670499607
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)
Hammerart = Niethammer
Kopfmaterial = C-Stahl
Griff-Material = Fiberglas
Gesamtlänge = 336,5 mm
Gewicht = 1kg
Weitere Informationen:
Hammerart:
Niethammer
Kopfmaterial:
C-Stahl
Griff-Material:
Fiberglas
Gesamtlänge:
336,5 mm
Gewicht:
1kg
Weitere Suchbegriffe: 2215090, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 31040TM, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.