Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Vorschlaghammer aus Kupfer 1.1kg 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215056
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     293-4
EAN/GTIN:
     3272670298323
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Hammerart = Vorschlaghammer
Kopfmaterial = Kupfer
Gesamtlänge = 305 mm
Gewicht = 1.1kg

Der SAM-Kupferhammer Hickory-Griff hat einen Winkel, der angeschlagen ist, und einen Hickory-Holzgriff für einen starken Schlag ohne Markierung der Oberfläche.Hickory-Griff
Weitere Informationen:
Hammerart:
Vorschlaghammer
Kopfmaterial:
Kupfer
Gesamtlänge:
305 mm
Gewicht:
1.1kg
Weitere Suchbegriffe: 2215056, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 2934, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.