Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 106C, SW 6 x 7 mm Ratschenschlüssel doppelseitig CrV-Stahl, höhensicher, Länge 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214357
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     106C-6X7
EAN/GTIN:
     3272670634916
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenschlüssel
Serie = 106C
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 114 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 6 x 7 mm

Der SAM OUTILAGE 6X7 mm Ratschen-Polygonschlüssel ist ein hochmodernes Gerät für industrielle Art. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Wird in Kfz-Bereichen zum Festziehen verwendet
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenschlüssel
Serie:
106C
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
114 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
6 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 2214357, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 106C6X7, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.