| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-221361 Herst.-Nr.: MBRF20100CTG EAN/GTIN: 5059042805147 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220F Dauer-Durchlassstrom max. = 20A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 950mV Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SBR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 25 A, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220F | Dauer-Durchlassstrom max.: | 20A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 950mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 221361, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRF20100CTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |