Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 3,2 mm, SW 1/8Zoll Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213119
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50N-3,2
EAN/GTIN:
     3272670587687
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe = 1/8Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 97 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 3,2 mm

Der SAM OUTILLAGE extra dünne Kombinationsschlüssel hat einen Ring in einem Winkel von 15° für eine einfachere Verwendung auf flachen Oberflächen. Er hat eine geringere Breite und Dicke am offenen Ende für leichteren Zugang zu Muttern und ein breiteres Gehäuse in der Mitte für einen besseren, bequemeren Griff.Es hat ein geringes Gewicht und eine höhere Festigkeit
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe:
1/8Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
97 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ring-maulschlüssel 1/8, gabelringschlüssel (zoll), ringmaulschlüssel 3,2 mm, 2213119, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50N3,2, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.