Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 16 mm, SW 5/8Zoll Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 188 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213105
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50N-16
EAN/GTIN:
     3272670527829
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe = 5/8Zoll
Metrische Größe = 16mm
Gesamtlänge = 188 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 16 mm

Der SAM OUTILLAGE extra feine Kombinationsschlüssel, Größe 16 mm, ist für alle mechanischen Anwendungen geeignet. Das Schlüsseldesign wurde entwickelt, um sein Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig einen hohen Widerstand zu halten und den Benutzerkomfort zu verbessern.Sie ist Durable Es besteht keine Rutschgefahr
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Zöllige Größe:
5/8Zoll
Metrische Größe:
16mm
Gesamtlänge:
188 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), gabelringschlüssel 16mm, gabelringschlüssel (zoll), ring-maulschlüssel 5/8, 2213105, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50N16, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.