Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±0,01 %, 33.93mm, 21.29mm, 15.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±0,01 %, 33.93mm, 21.29mm, 15.8mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±0,01 %, 33.93mm, 21.29mm, 15.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2212845
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20LCD-0-DCM-C
EAN/GTIN:
     5060641271103
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 15.8mm
Genauigkeit = ±0,01 %
Darstellung = Nur Ziffern
Messgerätetyp = Spannungsmesser

DMS-20LCD - Gleichspannungsmessgerät, LCD, 9,4mm Zeichenhöhe. 3 1/2-stellige LCD Anzeige (Höhe 9,4mm) Selbstversorgend aus der Messspannung (12V, 24V) Eingangsspannungsbereiche: 6,5 bis 18V, 17 bis 40V Nur 2 Anschlussklemmen Verpolungsschutz Miniaturgehäuse Robuster Aufbau mit vergossenem Epoxygehäuse VDC-Descriptor Schraubklemmenanschluss Zubehör: Frontrahmen DMS-BZL3, Best.-Nr.: < 176-4200') 176-4200/
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
15.8mm
Genauigkeit:
±0,01 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 2212845, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20LCD0DCMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,58*
€ 43,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 24,93*
€ 45,47*
€ 5,90*
ab € 29,12*
€ 46,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 4,01*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,10*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.