Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM VDE 10 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, 320 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212799
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     ZTB-10E200
EAN/GTIN:
     3272670534551
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 10 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 320 mm
Funkenfrei = Nein

Der isolierte Schlitzschraubendreher SAM hat einen Zweikomponentengriff. Das Ende der Klinge ist gefräst, um einen einfachen Zugang zur Schraube zu ermöglichen, insbesondere in Anschlussblöcken.Ummantelte brünierte Rundklinge
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
10 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitzschraubendreher (funkenfrei), 2212799, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, ZTB10E200, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.