Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM VDE 8 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrV-Stahl, 317 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212696
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     Z-153-M18
EAN/GTIN:
     3272670376953
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 8 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 317 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Funkenfrei = Nein

Die SAM-isolierte Flachschraubendreherklinge wird geschraubt, um einen Überdickschutz zu gewährleisten. Die Leisten sind für den Zugang zu den am meisten eingeschränkten Orten konzipiert, ohne die Isolierung für einen sicheren Betrieb zu beschädigen. Es hat insgesamtErmöglichen einen ergonomischen Griff Klinge mit brünierter Oberfläche
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
8 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
317 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitzschraubendreher (funkenfrei), 2212696, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, Z153M18, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.