Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 1-polig, 1 Wechsler, IP 65, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212044
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JD1H29
EAN/GTIN:
     3389110921243
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = 1 Wechsler
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Das ZC2J-Endschaltergehäuse von Schneider hat einen einpoligen Steckverbinder und ist für raue Umgebungen und hohe Beanspruchung ausgelegt.Schutzart IP65. IK-Schutzart IK08.
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
1 Wechsler
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2212044, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JD1H29, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,61*
€ 85,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,15*
€ 86,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,27*
€ 93,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,82*
€ 104,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,04*
€ 264,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.