Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 1-polig, 1 Wechsler, IP 65, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212043
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JD18
EAN/GTIN:
     3389110324563
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = 1 Wechsler
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der steckbare ZC2J-Endschalter von Schneider mit einpoligem Gehäuse wird in explosiven Atmosphären eingesetzt.Schutzart IP65. IK-Schutzart IK08.
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
1 Wechsler
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter telemecanique, endlagenschalter, 2212043, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JD18, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,74*
€ 47,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,92*
€ 47,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,77*
€ 47,96*
€ 3,90*
ab € 37,88*
€ 49,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 158,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.