Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212040 Herst.-Nr.: ZC2JC16 EAN/GTIN: 3389110635171 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig Kontakt-Konfiguration = 1 Wechsler IP Schutzart = IP 65 Strom max. = 10A Gehäusematerial = Metall Wechselspannung max. = 500V
Das Schneider Electric OsiSense Endschaltergehäuse mit festem Gehäusetyp und Kontakten, Typ und Zusammensetzung von 1 Wechsler, hat 1 Gewindeeinführung für PG 13,5-Kabelverschraubung.Mercury-frei Ja Weitere Informationen: | | Kontakt-Anzahl und -Position: | 1-polig | Kontakt-Konfiguration: | 1 Wechsler | IP Schutzart: | IP 65 | Strom max.: | 10A | Gehäusematerial: | Metall | Wechselspannung max.: | 500V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, endschalter telemecanique, betätigungselement, 2212040, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JC16, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,28* | € 50,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,93* | € 51,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,46* | € 55,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,55* | € 61,73* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,50* | € 165,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|