Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Rollenhebel, 3-polig, 2 Öffner/1 Schließer, IP 66, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211905
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKM3915H29EX
EAN/GTIN:
     3389118027664
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 400V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der Schneider XCKM Endschalter mit Rollenhebel hat Kontakttyp und Zusammensetzung von 2 Öffner + 1 Schließer und wird für mittlere Beanspruchung verwendet.Schutzart IP: IP66 gemäß IEC 60529
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner/1 Schließer
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
400V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2211905, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKM3915H29EX, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,48*
€ 135,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,23*
€ 141,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,42*
€ 161,85*
€ 5,95*
ab € 149,79*
€ 175,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 185,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.