Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 1-polig, 1 Wechsler, IP65, IP657, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211877
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XC2JC10151
EAN/GTIN:
     3389110327823
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = 1 Wechsler
IP Schutzart = IP65, IP657
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 500V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der Endschalter Schneider XC2-J mit quadratischem Stahlstabhebel hat einen einpoligen Pol und wird für sehr schwere Materialhandhabungsanwendungen verwendet.IP65 gemäß IEC 60529. IP657 gemäß NF C 20-010. Schutzart: IK08.
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
1 Wechsler
IP Schutzart:
IP65, IP657
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
500V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltstange, endlagenschalter schneider electric, leitungseinführung, endlagenschalter ip65, 2211877, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XC2JC10151, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,22*
€ 99,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,31*
€ 99,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,34*
€ 100,46*
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 103,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 140,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.