Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210884 Herst.-Nr.: A9N18426 EAN/GTIN: 3606480379970 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 3P Strom = 125A Auslösecharakteristik = Typ B Reihe = Acti 9 Serie = A9N1 Montageart = DIN-Schienen-Montage Better World-Verifizierung = Green Premium
Dieser Schneider Electric Acti9 C120H ist ein mehrseitiger Niederspannungs-Miniatur-Überlastschalter (MCB). Es handelt sich um einen 3P-Überlastschalter mit 3 geschützten Polen, 125 A Nennstrom und B-Auslösekurve. Die Nenn-Kurzschlussbruchkapazität reicht von 15000 A bei 230 V ac bis 400 V ac gemäß EN/IEC 60898-1-Standard und 15000 A bei 230 V ac bis 400 V ac gemäß EN/IEC 60898-1-Standard. Dieses Produkt erfüllt sowohl die Industrienorm EN/IEC 60898-1 als auch die Wohnnorm EN/IEC 60947-2.Lokale Signalisierung EIN/AUS-Anzeige Montagemodus Clip-On Montagehalterung: Symmetrische 35-mm-DIN-Schiene Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3P | Strom: | 125A | Auslösecharakteristik: | Typ B | Reihe: | Acti 9 | Serie: | A9N1 | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, 2210884, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, A9N18426, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 219,56* | € 254,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,44* | € 260,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,73* | € 264,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,01* | € 265,78* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,25* | € 561,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|