Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NS Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 400mm H. 1800mm für Spacial SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210655
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP184
EAN/GTIN:
     3606485119892
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Tafeltyp = Seitliche Paneele
Serie = NS
Breite = 400mm
Höhe = 1800mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Spacial SF
Better World-Produkt = Ja

Die äußeren SF-Befestigungsseitenplatten Schneider Electric Spacial haben Abmessungen von 1800 x 400 mm.Speziell entwickelt Kompakte Bauform Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Seitliche Paneele
Serie:
NS
Breite:
400mm
Höhe:
1800mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Spacial SF
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2210655, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSY2SP184, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,80*
€ 136,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 136,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 115,46*
€ 137,17*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 115,57*
€ 137,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,38*
€ 139,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.