Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0.315mm PTFE-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ T, L. 100m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2209475
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2209475
EAN/GTIN:
     5059044256855
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
Thermoelementleitung
rs pro thermoelement typ t
Länge = 100m
Betriebstemperatur max. = +260°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0.315mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Litzengröße = 0,3 mm
Erfüllte Normen = IEC

IEC-Thermoelement-Verlängerungskabel von RS Pro - PTFE-isoliertes flaches Paar Die Serie der PTFE-isolierten Thermoelement-Verlängerungskabel von RS Pro, ideal für den Einsatz als Universalverlängerungsdraht, und aufgrund ihrer Fähigkeit ability, hohe Temperaturen zu bewältigen und gegen die meisten Flüssigkeiten zu schützen, ist es ein wirklich vielseitiges Kabel, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann. Dieses Thermoelementkabel hat ein einzelnes Leiterpaar mit PTFE-Isolierung, flach verlegt mit extrudierter PTFE-isolierter Ummantelung. Das PTFE-Material der Ummantelung bietet Wärmebeständigkeit bis zu Temperaturen von 260 °C und verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften, sehr flexibel, beständig gegen Öle, Säuren und andere schädliche Flüssigkeiten. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Kabel hat eine extrudierte PTFE-Konstruktion und dient zur Verlängerung von Platin-Widerstandsthermometern Diese Art von Verlängerungskabel hat einen ausgezeichneten Temperaturbereich von niedrigen Temperaturen von -75 °C bis zu hohen Temperaturen von +260 °C. Dies macht ein großartiges Universalkabel aus, da es sehr flexibel und wasserdicht ist und Ihre Drähte vor Ölen, Säuren und anderen Flüssigkeiten schützen kann, mit denen sie in Berührung kommen können Der Außenmantel mit PTFE-Isolierung verleiht diesem Kabeltyp eine zusätzliche Schutzschicht, die das Kabel Durable und zuverlässig macht Bei Bedarf in verschiedenen Thermoelementtypen erhältlich, K, E, J, T und N Farbcodierte Adern und Jacken gemäß IEC-584-3 Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit Anwendungen: Thermoelement-Verlängerungskabel oder -Kabel sind ein ideales Zubehör für die Arbeit mit Thermoelementinstallationen. Diese Art von Kabel kann ein vorhandenes Thermoelement um zusätzliche Flexibilität und Vielseitigkeit erweitern und wird in einer Vielzahl von Konstruktionen von einfachen flachen Paaren bis hin zu geschirmten Kabeln angeboten, um jeder Kombination und Anwendung gerecht zu werden, für die sie benötigt werden. Thermoelement-Verlängerungskabel finden sich häufig in: Forschung und Entwicklung Thermostate in Wohnungen und Büros Produktions-, Konstruktions- und Produktionsumgebungen Gibt es verschiedene Typen? Ja! RS Pro hat sichergestellt, dass dieses Kabel in den Ausführungen K, E, J, T und N mit verschiedenen Rollenlängen für alle erhältlich ist. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0.315mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Litzengröße:
0,3 mm
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ t, thermoelement, 2209475, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ1776RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.