| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2209434 Herst.-Nr.: 84106100.HMT1 ABPH 1000-0100 EAN/GTIN: 4058545324323 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminium Länge Außen = 106 mm Höhe Außen = 32 mm Breite Außen = 32 mm Abmessungen Außen = 106 x 32 x 100mm Schutzart = IP65 Farbe = Schwarz Deckelfarbe = Schwarz Mit Flansch = Nein Abgeschirmt = Ja Serie = Alubos (Set) Dichtungswerkstoff = Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die Gehäuseprofile der BOPLA Alubos-Serie sind horizontal geteilt und haben eine schwarze Farbe. Seine Abmessungen betragen 106 x 32 x 100 mm. C ist Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.Schutzklasse: IP 65 Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminium | Länge Außen: | 106 mm | Höhe Außen: | 32 mm | Breite Außen: | 32 mm | Abmessungen Außen: | 106 x 32 x 100mm | Schutzart: | IP65 | Farbe: | Schwarz | Deckelfarbe: | Schwarz | Mit Flansch: | Nein | Abgeschirmt: | Ja | Serie: | Alubos (Set) | Dichtungswerkstoff: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, 2209434, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 84106100HMT1ABPH10000100, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,44* | € 48,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,04* | € 48,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,15* | € 54,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,55* | € 93,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|