Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2208786 Herst.-Nr.: VW3A7755 EAN/GTIN: 3606480802478 |
| |
|
| | |
| Leistung = 25 kW
Der Schneider Electric Bremswiderstand hat eine Nennbetriebsspannung von 24 V dc - 250 V ac. Er hat einen Ohmwert von 8 Ohm und eine durchschnittliche Leistung von 25 kW bei 50 °C. Er verfügt über eine Vielzahl von Kompatibilität mit dem Altivar Prozess ATV900 und der Altivar Maschine ATV340.Schutzart Thermischer Schutz über Antrieb oder Temperaturregelschalter bei 120 °C. Breite 540 mm Höhe: 1035 mm Tiefe: 1060 mm Quecksilberfrei Frei von giftigem Schwermetall Weitere Informationen: | | Leistung: | 25 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2208786, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, VW3A7755, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.115,73* | € 2.189,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.190,43* | € 2.266,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.476,95* | € 2.558,83* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.508,06* | € 2.592,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.220,97* | € 3.415,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|