Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2208774 Herst.-Nr.: VW3A7733 EAN/GTIN: 3606480802270 |
| |
|
| | |
| Leistung = 1,1 kW
Der Schneider Electric Bremswiderstand hat einen ohmschen Wert von 16 Ohm mit einer durchschnittlichen Leistung von 1,1 kW bei 50 °C. Er ist kompatibel mit verschiedenen Maschinen- und Prozessbereichen wie ATV320, ATV900 und ATV340.Breite 190 mm Höhe: 570 mm Tiefe 180 mm Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1,1 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2208774, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, VW3A7733, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,95* | € 157,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,01* | € 163,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,93* | € 177,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 179,72* | € 200,12* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,73* | € 264,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|