| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2208618 Herst.-Nr.: SDSDQAD-016G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10 Industrieausführung = Nein
Die SanDisk microSD-Karte wurde entwickelt, um die Sicherheits-, Kapazitäts-, Leistungs- und Umweltanforderungen von Geräten der nächsten Generation zu erfüllen. Diese Karte verfügt über NAND-Speicher, der speziell für Massenspeicheranwendungen entwickelt und hergestellt wurde. Die OEMs erhöhen die Speicherkapazität von mobilen Computergeräten und Kameras mit SD-Speicherkarten. Er verfügt über eine SD 3.0 UHS-I 104-Schnittstelle und 1ZNM NAND-Flash-Technologie.Leistung der Geschwindigkeitsklasse 10/U1 Vertikale Integration Fähigkeit zur Aufzeichnung von Full-HD-Videos, zur Aufnahme von Burst-Mode-Fotografie und zu schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10 | Industrieausführung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 16 gb class 10, micro sd 16gb, micro sd, 2208618, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Sandisk, SDSDQAD016G, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |