Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS P7 IPZA60R060P7XKSA1 N-Kanal Dual, THT MOSFET Transistor & Diode 650 V / 151 A, 4-Pin TO-247-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207466
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPZA60R060P7XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
dual transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 151 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-247-4
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 0,06 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Serie = CoolMOS P7
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
151 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-247-4
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
0,06 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Serie:
CoolMOS P7
Weitere Suchbegriffe: 2207466, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IPZA60R060P7XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.