| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2207160 Herst.-Nr.: ESG 32AH0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = ESG 32 Aderzahl = 5 Länge = 5m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4 Bewehrt = Nein Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP68 Isoliermaterial = TPU
Das Baumer M8-Steckerkabel mit offenen Drähten besteht aus nicht abgeschirmtem PUR. Die Länge des Kabels beträgt 500 mmKopf A: IP65, IP66K, IP67 Kabel: Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Flammen, Öle Weitere Informationen: | | Serie: | ESG 32 | Aderzahl: | 5 | Länge: | 5m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 4 | Bewehrt: | Nein | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68 | Isoliermaterial: | TPU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5m, 2207160, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Baumer, ESG32AH0500, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |