| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2207148 Herst.-Nr.: AEDR-9830A-102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Impulse pro Umdrehung = 318 LPI Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = 2-Kanal-Drehgeber mit digitalem Index Versorgungsspannung = 3.3V dc, 5V dc Automobilstandard = AEC-Q100 Grade 1 Montageart = Oberflächenmontage
Der Broadcom AEDR-9830A ist ein reflektierender optischer 3-Kanal-Encoder. Er kann für analoge oder digitale Ausgänge mit reflektierender Technologie für Bewegungssteuerungszwecke konfiguriert werden. Die verfügbaren Optionen sind Zweikanal-Differenzial analog mit einem digitalen oder analogen 3-Kanal-Differenzial-Indexausgang oder dreikanaliger digitaler Differenzial A-, B- und I-Ausgang.Betriebsspannung von 3,3 V und 5,0 V Versorgung Integrierte LED-Stromregelung Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C. Weitere Informationen: | | Impulse pro Umdrehung: | 318 LPI | Geberauswertung: | Inkremental | Encoder Signal: | 2-Kanal-Drehgeber mit digitalem Index | Versorgungsspannung: | 3.3V dc, 5V dc | Automobilstandard: | AEC-Q100 Grade 1 | Montageart: | Oberflächenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, broadcom inkrementalgeber, 2207148, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Broadcom, AEDR9830A102, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders |
| | |
| |