Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Damen Sicherheitshalbschuhe Grün, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206723
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07SLALUM7720 PT 38
EAN/GTIN:
     3371820283902
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SLALUM
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Grün
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 23,5

Die Sicherheitsturnschuhe der Parade mit 38 EU-Größen. Schuhe sind wichtige persönliche Schutzausrüstung an einigen Arbeitsplätzen wie Bau, Lagerung, Fabriken und Küchen. Sie schützen Ihre Füße und verhindern Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder Kompression und können während des Arbeitstages getragen werden.Stoßdämpfung Antistatisch Öl- und kraftstoffbeständiger Schuh Wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
Serie:
SLALUM
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Grün
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
23,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,00*
€ 153,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,64*
€ 151,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,92*
€ 146,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,05*
€ 133,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,36*
€ 117,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.