Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 45 / UK 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206716
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07ROMANE8834 PT 45
EAN/GTIN:
     3371820282332
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Romane
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 29

Die Sicherheitsturnschuhe der Parade mit 45 EU-Größe. Schuhe sind wichtige persönliche Schutzausrüstung an einigen Arbeitsplätzen wie Bau, Lagerung, Fabriken und Küchen. Sie schützen Ihre Füße und verhindern Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder Kompression und können während des Arbeitstages getragen werden.Stoßdämpfung Antistatisch Öl- und kraftstoffbeständiger Schuh Wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
Serie:
Romane
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
29
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 45, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 2206716, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Parade, 07ROMANE8834PT45, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,67*
€ 142,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,61*
€ 141,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.