Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206700
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07PARULO7824 PT 43
EAN/GTIN:
     3371820271084
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = PARULO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 9,5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 27

Die Paradeschutzstiefel der Serie Parade mit 43 EU-Größen. Das Obermaterial aus Mesh und Mikrofaser mit einem Textilfutter ermöglicht eine gute Atmungsaktivität des Fußes. Sicherheitsschuhe sind wichtige persönliche Schutzausrüstung an einigen Arbeitsplätzen wie Bau, Lagerung, Fabriken und Küchen. Sie schützen Ihre Füße und verhindern Verletzungen durch herabfallende Gegenstände oder Kompression und können während des Arbeitstages getragen werden.Stoßdämpfung Antistatisch Öl- und kraftstoffbeständiger Schuh Wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
Serie:
PARULO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
9,5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.