Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DIN-Hutschiene, H. 15mm B. 32mm, L. 214mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206264
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD243515TB
EAN/GTIN:
     3606480166280
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Länge = 214mm
Breite = 32mm
Höhe = 15mm

Die symmetrische Montageschiene von Schneider Electric hat eine Höhe von 35 mm und eine Breite von 15 mm. Länge: 214 mm, für Boxen mit 225 mm.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Länge:
214mm
Breite:
32mm
Höhe:
15mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 20cm, profilschiene, hutschiene h15, 2206264, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYAMRD243515TB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,317*
€ 5,798*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,84*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,61*
€ 6,01*
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,798*
€ 6,89962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,688*
€ 6,76872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,368*
€ 6,38792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,987*
€ 5,93453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,937*
€ 5,87503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,317*
€ 5,13723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.