Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiterklemme, 5-polig, Einstecken-Anschluss, 12 AWG, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213949
EAN/GTIN:
     4046356609630
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Drahtgröße = 12 AWG
Farbe = Grau
Anzahl der Auslässe = 5
Anschlussart = Einstecken

Der Erdungsklemmenblock Phoenix Contact für die Installation mit einem Querschnitt von 0,14 bis 4 Terminal. Es hat PA als Isoliermaterial und graue Farbe. Der Block verfügt über eine Steckverbindung und Doppelfunktionswellen auf allen Ebenen.Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie III Isolierstoffgruppe I
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
12 AWG
Farbe:
Grau
Anzahl der Auslässe:
5
Anschlussart:
Einstecken
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2205319, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3213949, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,17*
€ 1,71*
1 Tag
423
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,73*
2 Tage
1127
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,18349*
€ 1,73349*
1 Tag
679
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1954*
€ 1,7454*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 177,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,41*
€ 211,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,75*
€ 190,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 157,83*
€ 187,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 153,33*
€ 182,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 150,57*
€ 179,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 148,17*
€ 176,32
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,9634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3213975
ab € 0,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
3213974
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.