Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 6-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor Thermoelement J, K, T, R, S, N, E, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205062
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     EXCELOG-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
PT1000
Temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 6
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = 1768 °C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzeigentyp = TFT
Batterie-Einsatzdauer = 96 Stunden
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
6
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
1768 °C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzeigentyp:
TFT
Batterie-Einsatzdauer:
96 Stunden
Weitere Suchbegriffe: pt1000 0-50 grad, pt100, datenlogger temperatur, 2205062, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Calex, EXCELOG6, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,84*
€ 605,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,07*
€ 526,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.