Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren P1H G1/4 Filterregler-Öler, Automatik 40μm 0.3bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203892
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     P1H-200-A3QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = G1/4
Ablass-Typ = Automatik
Serie = P1H
Filtergröße = 40µm
Betriebsdruck min. = 0.3bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -20°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = G 1/4
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 7 bar
Umgebungstemperaturbereich = -20 → +50°C

Die Kombinationseinheit der Serie IMI Norren P1H verfügt über einen automatischen Ablass mit einem 40-μm-Filterelement für den Einsatz in industriellen Druckluftsystemen.Automatischer Ablass Vollständige Kontrolle über Filtration, Regelung und Schmierung an einem einzigen Punkt 40-μm-Filterelement
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
P1H
Filtergröße:
40µm
Betriebsdruck min.:
0.3bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-20°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
G 1/4
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
7 bar
Umgebungstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Mikronebel-Öler, Mini-Nebelöler, Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, 40μm filterregler automatisch, imi norgren originalteile, druckluftöler 1/4", 2203892, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Norgren, P1H200A3QG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
80
€ 4,90*
ab € 68,18*
€ 84,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,85*
€ 85,69*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 79,86*
€ 98,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 119,82*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 144,76*
€ 172,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
18-025-003
ab € 4,89*
Zubehör
IMI Norgren
B07-KITA40R
ab € 39,46*
Zubehör
IMI Norgren
L07-KIT
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.