Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 35mm B. 7.5mm, L. 316mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2201458
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD34357TB
EAN/GTIN:
     3606480166273
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 316mm
Breite = 7.5mm
Höhe = 35mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht

Die symmetrische DIN-Schiene von Schneider Electric für Boxen ist eine Metall-/Stahlschiene eines Standardtyps, der häufig für die Montage von Überlastschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteträgern verwendet wird. Diese dienen zur Wartung komplexer Steuerschaltkreise in Anwendungen wie: Energiemanagement, Netzteile und Beleuchtungssteuerungen. Diese Produkte bestehen in der Regel aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahlblech mit einer verzinkten oder verchromten, hellen Oberfläche.Umweltfreundliches Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
316mm
Breite:
7.5mm
Höhe:
35mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 300 mm, 2201458, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYAMRD34357TB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,39*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,59*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 4,70*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,12*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,211*
€ 5,668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,668*
€ 6,74492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,548*
€ 6,60212
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,248*
€ 6,24512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,091*
€ 6,05829
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,211*
€ 5,01109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.