Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201452 Herst.-Nr.: NSYAMRD29155TB EAN/GTIN: 3606480166204 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 264mm Breite = 5mm Höhe = 15mm DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Die symmetrische DIN-Schiene von Schneider Electric für Boxen ist eine Metall-/Stahlschiene eines Standardtyps, der häufig für die Montage von Überlastschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteträgern verwendet wird. Diese dienen zur Wartung komplexer Steuerschaltkreise in Anwendungen wie: Energiemanagement, Netzteile und Beleuchtungssteuerungen. Diese Produkte bestehen in der Regel aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahlblech mit einer verzinkten oder verchromten, hellen Oberfläche.Umweltfreundliches Premium-Produkt Das Produkt ist Mercury-frei Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 264mm | Breite: | 5mm | Höhe: | 15mm | DIN-Schienen-Typ: | Ungelocht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 300 mm, 2201452, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYAMRD29155TB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,13* | € 44,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,34* | € 46,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,81* | € 48,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,88* | € 75,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|