Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201445 Herst.-Nr.: NSYAMRD11357TB EAN/GTIN: 3606480166228 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 97mm Breite = 7.5mm Höhe = 35mm DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Die symmetrische DIN-Schiene von Schneider Electric für Boxen ist eine Metall-/Stahlschiene eines Standardtyps, der häufig für die Montage von Überlastschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteträgern verwendet wird. Diese dienen zur Wartung komplexer Steuerschaltkreise in Anwendungen wie: Energiemanagement, Netzteile und Beleuchtungssteuerungen. Diese Produkte bestehen in der Regel aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahlblech mit einer verzinkten oder verchromten, hellen Oberfläche.Umweltfreundliches Premium-Produkt Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 97mm | Breite: | 7.5mm | Höhe: | 35mm | DIN-Schienen-Typ: | Ungelocht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, schneider electric gmbh hutschiene, 2201445, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYAMRD11357TB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,821* | € 2,471* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,50* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,84* | € 2,50* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,97* | € 2,66* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 3,167* | € 4,273* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|