Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201391 Herst.-Nr.: XU2S18PP340WL5 EAN/GTIN: 3389110106190 |
| |
|
| | |
| Reihe = Preventa Serie = XU2S Baugruppentyp = Empfänger Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
Das Produkt Schneider Electric ist Teil der XUSL-Serie, einem Angebot an Sicherheits-Lichtvorhängen. Dieser Sicherheits-Lichtvorhang für die Körpererkennung. Er unterstützt 1 Sicherheitsausgänge OSSD PNP mit einer Erfassungsreichweite von 8 m. Er ist mit einem 4-poligen M12-Stecker für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing mit Polymethylmethacrylatlinsen.Es handelt sich um einen Sicherheits-Lichtvorhang mit einer Nennversorgungsspannung von 12 V bis 24 V dc. Es handelt sich um ein Produkt mit Schutzart IP67 Der Sicherheits-Lichtvorhang kann nur an Maschinen verwendet werden, bei denen die Bewegung von Arbeitskomponenten während einer gefährlichen Phase jederzeit gestoppt werden kann Weitere Informationen: | | Reihe: | Preventa | Serie: | XU2S | Baugruppentyp: | Empfänger | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtgitter, Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, telemecanique lichtvorhang, 2201391, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XU2S18PP340WL5, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,27* | € 173,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,61* | € 179,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,40* | € 185,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,74* | € 194,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,16* | € 285,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|