Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2201231 Herst.-Nr.: CAD503BL EAN/GTIN: 3389110820713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktnennstrom = 10 A Reihe = TeSys Kontakt-Konfiguration = 5PST Leistung = 0,0024 kW Kontaktart = 5 Schließer Better World-Produkt = Ja Steuerspannung = 24 V dc
Das Schneider Electric TeSys D-Steuerrelais, 5 Kontakte (5 Schließer), 10 A/690 V, zur Steuerung elektromagnetischer Lasten AC-15/DC-13. Für hohe Betriebsraten bis 180 Zyklen/min und Umgebungstemperatur -40/+60 °C sorgt es für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.Er bietet einen 24-V-DC-Steuerschaltkreis mit geringem Verbrauch ohne Einschaltstrom und ist mit einer Überspannungsabschaltvorrichtung ausgestattet, die über Federklemmen angeschlossen wird Sie ist kompakt (45 mm Breite), zum Einrasten auf 35-mm-DIN-Schiene oder zur Befestigung mit Schraube Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktnennstrom: | 10 A | Reihe: | TeSys | Kontakt-Konfiguration: | 5PST | Leistung: | 0,0024 kW | Kontaktart: | 5 Schließer | Better World-Produkt: | Ja | Steuerspannung: | 24 V dc |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 2201231, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CAD503BL, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 39,18* | € 49,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,69* | € 53,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 43,58* | € 55,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,79* | € 56,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 50,46* | € 64,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|