Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201213 Herst.-Nr.: CA2KN22F72 EAN/GTIN: 3389110481280 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 10 A Reihe = TeSys Kontakt-Konfiguration = DPST Kontaktart = 2 Schließer + 2 Öffner Better World-Produkt = Ja
Das Schneider Electric TeSys K-Steuerrelais, 4 Kontakte (2 Schließer + 2 Öffner), 10 A/690 V, zur Steuerung elektromagnetischer Lasten AC-15/DC-13. Er bietet einen AC-Steuerschaltkreis von 12 V, 50/60 Hz, Anschluss über Schraubklemmenklemmen. Kompakt (45 mm Breite), zum Einrasten auf 35-mm-DIN-Schiene oder zur Schraubbefestigung. Mehrere Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium-Produkt (RoHS/REACh).Für hohe Betriebsraten bis 180 Zyklen/min und Umgebungstemperatur -25/+50 °C sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 10 A | Reihe: | TeSys | Kontakt-Konfiguration: | DPST | Kontaktart: | 2 Schließer + 2 Öffner | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2201213, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA2KN22F72, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,23* | € 30,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,31* | € 31,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,90* | € 32,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,92* | € 34,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,04* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|