Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201210 Herst.-Nr.: A9E21181 EAN/GTIN: 3606480377501 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 8 A Reihe = Acti 9 Leistung = 0,002 kW
Das Schneider Electric Stromregelrelais besteht aus 8 A und 230 V und hat eine Frequenz von 50/60 HzEs hilft beim Gebäudemanagement Es verfügt über Leistungsüberwachung und -steuerung Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 8 A | Reihe: | Acti 9 | Leistung: | 0,002 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Zelio Control Stromwächter, Überwachungsrelais, stromrelais 230v, industrierelais, überwachungsrelais telemecanique, 2201210, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, A9E21181, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,64* | € 88,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,85* | € 94,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,40* | € 95,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,83* | € 98,61* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,08* | € 430,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|