Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2200662
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     249.GPB
EAN/GTIN:
     3148519884371
Suchbegriffe:
Großküchensieb
Haushaltsieb
Haushaltssieb
Küchensieb
Schaftdurchmesser = 3 → 8 mm
Stückzahl = 5
Durchtreiber Typ = Durchschlag antivibration

FACOM 5-teiliger langer Stanzsatz. Wir präsentieren den hochwertigen Satz von 5 Stanzen von Facom. Diese professionellen Standard-Handwerkzeuge bestehen aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl und wurden geschmiedet, um Leistung, Haltbarkeit und Festigkeit zu erhöhen. Dieses Kit bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Werkzeugen für alle, die Präzision und hohe Qualität benötigen. Diese Stanzen wurden für professionelle Anwendungen sowie Heimwerkeraufgaben entwickelt und sind vielseitige Geräte, die für jeden Werkzeugkasten unverzichtbar sind. Eigenschaften und Vorteile:. Diese Stanzen wurden mit ergonomischen stoßdämpfenden Griffen entwickelt, die einen sicheren Griff sowie ein gerändeltes Gehäuse bieten, das wiederum ein präzises Stanzen ohne Einrasten gewährleistet Dieser 5-teilige Stanzsatz wird komplett in einer praktischen Aufbewahrungsbox für sichere Aufbewahrung und Schutz geliefert und bietet bei Bedarf Mobilität auf einer Baustelle Die Ummantelungen bieten maximale Sicherheit und Schutz durch Vermeidung von Schäden an den Fingern Jedes Körner wurde aus Sicherheitsgründen wärmebehandelt, wobei das Schaftende auf 58 HRc gehärtet und das Kopfende auf 43 HRc gehärtet ist Diese Stanzen sind ideal zum Ausrichten von Bolzen- oder Nietlöchern vor dem Einsetzen eines Befestigungselements und bieten eine professionelle Oberfläche Die Stahloberfläche des Stanzers wurde chemisch geschwärzt, um eine Oxidation zu verhindern, wenn sie den Elementen ausgesetzt ist Entspricht den DIN7225-Normen. Anwendungen:. Durchschläger Sätze sind ideal zum Stanzen von Löchern in eine Reihe von Materialien. Ob in der Textil-, Holz- oder Metallverarbeitung - ein Satz Stanzwerkzeuge ermöglicht es dem Bediener, Objekte in das Material zu treiben oder einen Eindruck auf ein Werkstück zu hinterlassen. Stanzsätze werden in der Regel verwendet von: Zi
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3 → 8 mm
Stückzahl:
5
Durchtreiber Typ:
Durchschlag antivibration
Weitere Suchbegriffe: Suppensieb, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, Splintentreiber-Satz, splintentreiber-satz facom, splintentreiber satz, 2200662, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 249GPB, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,21*
€ 48,94*
1
€ 4,00*
ab € 40,09*
€ 54,29*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 41,38*
€ 54,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 54,56*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6261497
ab € 32,99*
Ähnlich
Facom
MOD.CG1
ab € 99,78*
Ähnlich
Facom
MODM.CG
ab € 82,24*
Ähnlich
Facom
MOD.CG
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.