Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckhaube, 85mm, für Spacial SF NSYSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2200152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC1850
EAN/GTIN:
     3606485131191
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Serie = NSYSC
Breite = 1.8m
Höhe = 85 x 1800mm
Zur Verwendung mit = Spacial SF

Das SF/SM-Baldachin Schneider Electric Spacial besteht aus verzinktem Stahl mit einer Höhe von 1800 mm und einer Breite von 500 mm. Sie ist grau und hat eine Oberfläche aus Epoxidharz-Polyesterpulver.Montageposition Top-of-Gehäuse Green Premium-Produkt Frei von giftigem Schwermetall Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Serie:
NSYSC
Breite:
1.8m
Höhe:
85 x 1800mm
Zur Verwendung mit:
Spacial SF
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, 2200152, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYSC1850, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 300,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,42*
€ 300,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 567,41*
€ 677,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,90*
€ 806,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,44*
€ 709,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.