Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T18R Nylon 66 Kabelbinder Gelb 2,5 mm x 100mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219982
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01811 T18R-PA66-YE
EAN/GTIN:
     5022660018718
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Länge = 100mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Gelb
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 80N
Serie = T18R
Bündeldurchmesser max. = 22mm

Standard-Kabelbinder der T-Serie. Standardkabelbinder sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich und eignen sich daher für viele Anwendungen wie Verlegung, Bündelung und Sicherung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und Größen • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C. • Halogenfrei • Schwer entflammbar (UL94 V2)
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Gelb
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
80N
Serie:
T18R
Bündeldurchmesser max.:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 219982, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11101811T18RPA66YE, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.