Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199738 Herst.-Nr.: NSYPPS208 EAN/GTIN: 3606485127163 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Trennwand Serie = NSYPPS Breite = 2m Höhe = 800mm Zur Verwendung mit = Spacial SF Better World-Verifizierung = Green Premium
Die Schneider Electric Spacial SF-Trennwand hat Abmessungen von 2000 x 800 mm. Es verfügt über eine Mehrzweckanwendung. Trennwand zwischen zwei geeigneten Gehäusen. Montagehalterung in der Struktur des Gehäuses.Verzinktes Stahlmaterial Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Trennwand | Serie: | NSYPPS | Breite: | 2m | Höhe: | 800mm | Zur Verwendung mit: | Spacial SF | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schottwand, 2199738, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSYPPS208, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 85,71* | € 107,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,80* | € 107,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,85* | € 127,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,12* | € 127,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,41* | € 140,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|