Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Einlegeboden, 465mm x 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199675
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBF2U40P
EAN/GTIN:
     3606480172731
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Typ = Feste Ablage
Abmessungen = 465 x 88.9mm
Höhe = 89mm
Breite = 465mm
Better World-Produkt = Ja
Serie = NSYBF

Die Ablage Schneider Electric ist an der Vorder- oder Rückseite des 19-Zoll-Racks befestigt. 20 kg akzeptable Last und Abmessungen dieses Fachs sind 2 HE hoch, 380 mm tief. Dieses Regal ist perforiert.Stahlblechmaterial Grau (RAL 7035) Epoxid-Polyester-Pulveroberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Feste Ablage
Abmessungen:
465 x 88.9mm
Höhe:
89mm
Breite:
465mm
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
NSYBF
Weitere Suchbegriffe: 2199675, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Schneider Electric, NSYBF2U40P, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,33*
€ 75,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,63*
€ 75,98*
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 77,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,22*
€ 82,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,92*
€ 82,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.