Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199501 Herst.-Nr.: NSYPPS186 EAN/GTIN: 3606485127125 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Trennwand Serie = NSY Breite = 600mm Höhe = 1800mm Zur Verwendung mit = Gehäuse Better World-Produkt = Ja
Die Trennwand Schneider Electric Spacial SF hat eine Höhe von 1799 mm und eine Breite von 600 mm. Wird in Mehrzweck-Anwendungen verwendet. Er besteht aus verzinktem Stahl.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Trennwand | Serie: | NSY | Breite: | 600mm | Höhe: | 1800mm | Zur Verwendung mit: | Gehäuse | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schottwand, 2199501, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSYPPS186, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,15* | € 91,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,25* | € 91,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,39* | € 94,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,07* | € 109,19* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,84* | € 119,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|