Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199456 Herst.-Nr.: NSYCNT40 EAN/GTIN: 3606480181207 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 2m Breite = 20mm Höhe = 40mm DIN-Schienen-Typ = Gelocht Better World-Produkt = Ja
Die symmetrischen C-förmigen Schienen von Schneider Electric haben eine Höhe von 40 mm, eine Breite von 20 mm und eine Länge von 2000. Er hat ein Gewicht von 1,875 kg.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 2m | Breite: | 20mm | Höhe: | 40mm | DIN-Schienen-Typ: | Gelocht | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Profilschiene, profilschiene gelocht 2m, gehäuse, zubehör, profilschiene gelocht, 2199456, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYCNT40, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 69,00* | ab € 12,85* | € 15,93* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,68* | € 16,21* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,23* | € 17,39* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 14,33* | € 17,61* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 126,36* | € 156,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|